- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 塗料 ライン引きのおすすめ人気ランキング
塗料 ライン引きのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新99件の「塗料 ライン引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場 ライン引き」、「工場 ライン引き」、「白線引きスプレー」などの商品も取り扱っております。
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)
15分(湿度50%時)
希釈剤
不要
危険等級
Ⅱ
使用後の手入方法
塗料用シンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
30分(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番
249-4300
質量(kg)
6.47
危険物の類別
非危険物
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所
屋外用
仕様
(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)
夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別
非危険物
希釈液
水道水(5%以内)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途
アスファルト、マーキング
仕様
スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
トラスコ品番
815-1786
寸法(mm)
82×180×870
質量(kg)
1.3
危険物の類別
非危険物
日本緑十字社品番
264005
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
質量(g)
580
内容量(mL)
400
主成分
アクリル樹脂
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。
100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。
速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分
油性塗料、成分:合成樹脂
用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様
溶剤系二液型つやあり
主な用途
工場、倉庫床、駐車場
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)
24以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)
夏期:約0.5、冬期:約1
主成分
水性アクリル樹脂
主な用途
アスファルト
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗、速乾
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。
アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途
コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト
乾燥時間(時間)
約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
特性
防水
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様
一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)
18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
希釈剤
016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
18~20
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.20~0.22
危険物の性状
非水溶性
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様
楕円吹きノズル付
タイプ
太線用
乾燥時間(分)
(夏期)20~30。(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1080mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別
道路用塗料
タイプ
水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)
約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)
約1(20℃)、約4(冬期)
成分
合成樹脂(アクリル)
主な用途
コンクリート、アスファルト面
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗
塗料タイプ
エマルション
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)
指触/10(20℃)。歩行可能/70(20℃)。車両歩行/240(20℃)
主成分
エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重
液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)
(可能)5~7.5/本。※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質
コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量
(推奨)0.10~0.15kg/m2
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番
EA942CA-7
材質
本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)
175
全長(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
580
危険物の類別
非危険物
設置寸法(mm)
【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌々日出荷
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
塗布面積(m2/缶)
90~100
使用場所
屋内外兼用
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
毛丈(mm)
ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)
主成分
水性アクリル樹脂
主な用途
アスファルト・コンクリート
希釈剤
通常不要・濃い時5%以内の清水
標準重ね塗り回数(回)
2
乾燥時間(時間)
約0.5(夏期)、約1(冬期)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐摩耗、速乾
つや
艶消し